Moflash Signalling - Cloche rouge A8BM - 24Vcc - 108dB - Gong 8 pouces en acier - IP66 - A8BM-24DCR

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre de calotte - 219 mm

  • couleur du boîtier/corps - rouge

  • type de tonalité - allumage unique

  • volume - 108 dB

  • tension nominale - 24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486713908

Réf. Sonepar

07616671390

Réf. Fournisseur

A8BM-24DCR

Marque

Moflash Signalling

diamètre de calotte:

219 mm

couleur du boîtier/corps:

rouge

type de tonalité:

allumage unique

volume:

108 dB

tension nominale:

24 V

matériau du boîtier/corps:

métal

alimentation en courant:

alimentation secteur

type de courant:

DC

consommation d'électricité:

0.4 A

mode de pose:

saillie

indice de protection (IP):

IP66

Avertisseur sonore - Cloche à commande éléctromagnétique - A8BM - Puissance sonore 108dB - 24Vcc - Rouge - Gong en acier revêtu de poudre de zinc et Nylon 6 chargé à 30 % de verre UL94 HB - IP66 - Diam Ø219 x P 93mm.

Les Atouts de l'article:

Cet avertisseur sonore industriel fait partie de notre série A8BM. Cette gamme de cloches 8' à commande solénoïde IP66 a été conçue et fabriquée pour résister à des conditions environnementales difficiles. Ce modèle A8BM-24DCR Rouge a une puissance sonore de 108 dB et fonctionne sur tension d’alimentation de 24 Vcc. Elle convient parfaitement aux applications industrielles et maritimes lourdes nécessitant une conception robuste et une classification de résistance aux intempéries élevée. Les cloches produisent un son riche et clair de cloche d'alarme "traditionnelle", sans bruit mécanique. - Série : A8BM - Type de signal : Avertisseur sonore/cloche à solénoïde- Tension d’alimentation : 24Vcc- Puissance sonore : 108dB- Fonctionnement : 10min ON / 30min OFF- Tonalité : Continue- Matériau : Gong en acier revêtu de poudre de zinc & Nylon 6 chargé à 30 % de verre UL94 HB- Couleur du Gong : Rouge - Indice de protection : IP66- Température de fonctionnement : -25 à +50 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA, Système d'alarme: EN 50130-4:2011- Signalisation : Sonnerie Industrielle et Marine

Les Atouts de la gamme:

La série de cloches IP66 Moflash est une famille de produits acoustiques/sonores regroupant les cloches A6BM et A8BM conçues pour des utilisations industrielles, commerciales ou maritimes (industrie navale et infrastructures portuaires). Disponibles en plusieurs couleurs, tensions d’alimentation et puissances sonores, les cloches IP66 Moflash s'adaptent facilement à vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse de signalisation d’urgence ou de notification quotidienne. Leur installation simple et leur maintenance réduite en font un choix privilégié pour les professionnels soucieux de fiabilité et de sécurité.

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling