Moflash Signalling - Module Buzzer pour colonne luminueuse 70mm LED-TLM - 12-24Vcc - 85dB - IP65 - LED-TLM-AUD-02

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie
Moflash Signalling - Module Buzzer pour colonne luminueuse 70mm LED-TLM - 12-24Vcc - 85dB - IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - tonalité continue/tonalité intermittente

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CC - 12...24 V

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486720036

Réf. Sonepar

07616672003

Réf. Fournisseur

LED-TLM-AUD-02

Marque

Moflash Signalling

fonction:

tonalité continue/tonalité intermittente

diamètre externe:

70 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

type de tension:

DC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

volume:

85 dB

Avertisseur sonore - Buzzer - LED-TLM 70mm - Module sonore pour colonne lumineuse LED-TLM - Puissance sonore 85dB - Son continu ou pulsé - 24Vcc - Plastique Noir ABS - IP65 - Diam Ø70 x H 54mm.

Les Atouts de l'article:

Ce buzzer fait partie de la série LED-TLM. Cet accessoire pour colonne lumineuse LED-TLM 70mm fonctionne sur une tension d’alimentation de 12 à 24 Vcc et offre une puissance sonore de 85 dB avec un signal sonore continu ou un pulsé (intermittent). Ce buzzer compact propose une solution compacte et économique pour compléter le signal visuel d'une colonne lumineuse d'un avertissement sonore industriel local. - Série : LED-TLM- Type de signal : Avertisseur sonore/Buzzer pour colonne lumineuse- Tension d’alimentation : 12-24Vcc- Puissance sonore : 85dB- Tonalité : Pulsée ou continue- Sortie sonore : 360° par rapport à l'axe vertical- Matériau : Plastique ABS- Couleur : Noir- Module : Module buzzer - pas de support de fixation intégré- Indice de protection : IP65- Température de fonctionnement : -25 à +60 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA

Les Atouts de la gamme:

La série LED-TLM Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant des colonnes lumineuses de 70mm de diamètre. Ces feux LED sont conçus spécialement pour répondre aux besoins des environnements industriels et commerciaux où l’espace est limité. Disponibles en plusieurs couleurs et avec différentes options de montage, ces colonnes permettant une adaptation optimale aux différents besoins de signalisation. Les colonnes lumineuses LED-TLM sont largement utilisées dans les environnements industriels et automatisés. Sur les lignes de production, elles facilitent le suivi des opérations en indiquant les statuts de fonctionnement, d’arrêt ou de maintenance, permettant ainsi aux opérateurs d’intervenir rapidement en cas de problème. Elles sont également intégrées aux machines et aux équipements logistiques pour optimiser la gestion des flux et éviter les interruptions imprévues. Dans les entrepôts et les centres de distribution, elles jouent un rôle clé dans l’organisation des postes de travail et la coordination des tâches, améliorant ainsi la productivité et la sécurité.

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling