Moflash Signalling - Module sirène - YA40 Rouge - 115Vca - 108dB - IP65 - Utilisation avec FD40/SD40 - 245481

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie
Moflash Signalling - Module sirène - YA40 Rouge - 115Vca - 108dB - IP65 - Utilisation avec FD40/SD40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de tonalités - 32

  • couleur du boîtier/corps - rouge

  • volume - 108 dB

  • tension nominale - 115 V

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486731520

Réf. Sonepar

07616673152

Réf. Fournisseur

245481

Marque

Moflash Signalling

nombre de tonalités:

32

couleur du boîtier/corps:

rouge

volume:

108 dB

tension nominale:

115 V

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'électricité:

0.03 A

Avertisseur sonore - Sirène - Clifford & Snell - YODALARM 40 - Puissance sonore 108 dB - 32 tonalités - 115Vca - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP65 - H 91.5 x l 91.5 x P 82.5 mm - Pour utilisation sur montage FD/SD40 seulement.

Les Atouts de l'article:

Cet avertisseur sonore industriel fait partie de notre gamme YODALARM 40 de la marque Clifford and Snell. Cette sirène électronique fonctionne sur une tension d'alimentation de 115 Vca et offre une puissance sonore jusqu'à 108dB en fonction de la tonalitée choisie parmi les 32. Composée de son boîtier en ABS et polycarbonate rouge ignifugé ainsi qu’un indice de protection IP65, cette sirène électronique YA40/L est parfaitement adaptée pour une utilisation industrielle et commerciale à l’intérieur comme à l’extérieur. Elle est équipée d'un système d'alarme à 2 niveaux et permet donc une polyvalence dans la signalisation sonore. Le 2ème niveau (tonalité 2) est préconfiguré en fonction du 1er niveau (tonalité 1). Attention, cette sirène est conçue pour utilisation en unités multiples uniquement. Celle-ci doit être choisie avec les modules SD40 et/ou FD40 pour un assemblage multiple (double, triple ou quadruple). Ainsi, elle constitue un signal sonore de 108dB et visuel combiné lorsqu'elle est assemblée avec les modules SD40 (LED statique) et FD40 (LED flash) de la gamme YODAC.Si vous avez besoin de ce modèle d'alarme YA40 sans avertisseur lumineux, veuillez vous rediriger vers le module YA40/D/RN/WR pour la version 24Vcc, YA40/F/RN/WR pour la version 48Vcc, YA40/L/RN/WR pour la version 115Vca ou YA40/N/RN/WR pour la version 230Vca- Série : YA40- Marque : Clifford & Snell (C&S)- Type de signal : Avertisseur sonore/sirène électronique- Tension d’alimentation : 115Vca- Puissance sonore : Jusqu'à 108dB- Réglage du contrôle du volume : -18dB- Tonalité : 32- Matériau : Plastique ABS FR UL94 5VB Tête de sirène sans boîtier arrière- Couleur : Rouge- Indice de protection : IP65- Montage : A monter avec SD ou FD40 seulement- Température de fonctionnement : -35 à +70 °C- Conformité : CE, Ctick mark, BSI, UKCA, EN54-3

Les Atouts de la gamme:

La série YODALARM de la marque Clifford and Snell par Moflash est une famille de produits acoustiques/sonores regroupant différentes sirènes électroniques. Toutes dotées de 32 tonalités répondant aux différentes normes internationales, ces sirènes sont destinées à des utilisations industrielles, commerciales et maritimes (infrastructures portuaires - certification MED et MER) nécessitant un avertissement sonore plus ou moins puissant selon les différents environnements. Disponibles en plusieurs modèles, tensions d’alimentation et puissances sonores, les sirènes électroniques C&S YA30, YA40, YA50, YA80 et YA80 Super conviennent pour de multiples applications.

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling