Moflash Signalling - Sirène électronique - YA30 - 48Vcc - 32 tonalités - 105dB - IP66 - 204282

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie
Moflash Signalling - Sirène électronique - YA30 - 48Vcc - 32 tonalités - 105dB - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de tonalités - 32

  • couleur du boîtier/corps - rouge

  • volume - 105 dB

  • tension nominale - 48 V

  • type de courant - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486700885

Réf. Sonepar

07616670088

Réf. Fournisseur

204282

Marque

Moflash Signalling

nombre de tonalités:

32

couleur du boîtier/corps:

rouge

volume:

105 dB

tension nominale:

48 V

type de courant:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'électricité:

0.04 A

Avertisseur sonore - Sirène électronique - Clifford & Snell - YODALARM 30 - Puissance sonore 105 dB - 32 tonalités - 48Vcc - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP66 - H 89 x l 89 x P 85mm.

Les Atouts de l'article:

Cet avertisseur sonore industriel fait partie de notre gamme YODALARM 30 de la marque Clifford and Snell. Cette sirène électronique fonctionne sur une tension d'alimentation de 48 Vcc et offre une puissance sonore jusqu'à 105dB en fonction de la tonalitée choisie parmi les 32. Composée de son boîtier en ABS et polycarbonate rouge ignifugé ainsi qu’un indice de protection IP66, cette sirène électronique YA30/F/RF/WR est parfaitement adaptée pour une utilisation industrielle et commerciale à l’intérieur comme à l’extérieur. Elle est équipée d'un système d'alarme à 2 niveaux et permet donc une polyvalence dans la signalisation sonore. Le 2ème niveau (tonalité 2) est préconfiguré avec le 1er niveau (tonalité 1).- Série : YA30- Marque : Clifford & Snell (C&S)- Type de signal : Avertisseur sonore/sirène électronique- Tension d’alimentation : 48Vcc- Puissance sonore : Jusqu'à 105dB- Réglage du contrôle du volume : -18dB- Tonalité : 32- Matériau : Plastique ABS FR UL94 5VB- Couleur : Rouge orangé- Indice de protection : IP66- Température de fonctionnement : -35 à +70 °C- Conformité : CE, Ctick mark, BSI, UKCA, MED UK, MED EU, EN54-3

Les Atouts de la gamme:

La série YODALARM de la marque Clifford and Snell par Moflash est une famille de produits acoustiques/sonores regroupant différentes sirènes électroniques. Toutes dotées de 32 tonalités répondant aux différentes normes internationales, ces sirènes sont destinées à des utilisations industrielles, commerciales et maritimes (infrastructures portuaires - certification MED et MER) nécessitant un avertissement sonore plus ou moins puissant selon les différents environnements. Disponibles en plusieurs modèles, tensions d’alimentation et puissances sonores, les sirènes électroniques C&S YA30, YA40, YA50, YA80 et YA80 Super conviennent pour de multiples applications.

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling