Moflash Signalling - Sirène motorisée AS400 - Sirène SO4 - 230Vcc/ca - 125dB - IP55 - AS400-05MF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 125 dB
tension nominale - 230 V
type de courant - AC/DC
type de signal acoustique - tonalité continue
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486728476
Réf. Sonepar
07616672847
Réf. Fournisseur
AS400-05MF
Marque
Moflash Signalling
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
125 dB
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC/DC
type de signal acoustique:
tonalité continue
couleur du boîtier/corps:
gris
fonctionnement pneumatique:
Non
indice de protection (IP):
IP55
consommation d'électricité:
1.4 A
Les Atouts de l'article:
Cet avertisseur sonore industriel fait partie de notre série AS400. Son moteur d'une puissance fractionnaire entraîne une turbine interne à haut régime forçant l'air à passer par le couvercle frontal fendu, et créant ainsi un son percutant unique. Cette sirène à moteur a une puissance sonore de 125 dB et fonctionne sur une tension d’alimentation de 230 Vcc/vca. Robuste et adaptée pour une utilisation dans des conditions environnementales difficiles, la sirène AS400-05MF a été conçue pour une large gamme d’applications de signalisation industrielle pour lesquelles un signal puissant à haut rendement est requis.- Série : AS400 - Type de signal : Avertisseur sonore/sirène motorisée- Tension d’alimentation : 230Vcc/ca- Puissance sonore : 125dB- Fonctionnement : 15min ON / 120min OFF- Tonalité : 1 Tonalitée- Matériau du boîtier : Boîtier en aluminium moulé- Couleur du boîtier : Noir et rouge - Indice de protection : IP55- Température de fonctionnement : -30 à +45 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA- Signalisation polyvalente : Chantiers, carrières, mines, industrie...
Les Atouts de la gamme:
La série de sirènes AS motorisées Moflash est une famille de produits acoustiques/sonores regroupant différentes sirènes à turbine/moteur conçues pour des utilisations industrielles et commerciales nécessitant un avertissement sonore puissant dans différents environnements. Disponibles en plusieurs modèles, couleurs, tensions d’alimentation et puissances sonores, les sirènes moteur Moflash AS100, AS200, AS300 et AS400 conviennent pour de multiples applications sécuritaires comme les chantiers, carrières, mines, campings.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


