Moflash Signalling - Trompe acoustique TDE 360 ? 377Hz - 116-132dB - Acier inox - IP66 - TDE360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
volume - 132 dB
type de signal acoustique - tonalité continue
couleur du boîtier/corps - aluminium
fonctionnement pneumatique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486734187
Réf. Sonepar
07616673418
Réf. Fournisseur
TDE360
Marque
Moflash Signalling
matériau du boîtier/corps:
métal
volume:
132 dB
type de signal acoustique:
tonalité continue
couleur du boîtier/corps:
aluminium
fonctionnement pneumatique:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Cet avertisseur sonore industriel fait partie de notre série TDE. Cette trompe acoustique pneumatique TDE360 utilise de l'air comprimé pour produire un son extrêmement puissant, ce qui permet d'attirer l'attention même dans des zones très bruyantes ou à grande échelle. Cette trompe est particulièrement appréciée pour sa fiabilité, sa robustesse et sa capacité à fonctionner dans des conditions extrêmes, telles que des températures élevées.- Série : TDE- Type de signal : Avertisseur sonore/trompe pneumatique- Pression de l’air : 1.5-10 bars- Consommation d’air : 1.5-3.5 l/s- Puissance sonore : 116-132dB- Fréquence : 377 Hz- Fonctionnement : Continu- Montage : Convient pour un montage mural ou sur poteau- Matériau du boîtier : Boîtier à membrane en acier inoxydable 316 avec une corne en laiton- Couleur du boîtier : Noir mat- Indice de protection : IP66- Température de fonctionnement :-30 à +90 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA- Signalisation polyvalente : Bateaux de chantier, ferries, signalisation industrielle, signalisation de sécurité et d'alarme, industrie ferroviaire
Les Atouts de la gamme:
La gamme des trompes acoustiques TDE Moflash est une famille de produits acoustiques/sonores essentielle pour la sécurité. Leur utilité réside principalement dans leur capacité à émettre des sons intenses pour attirer l'attention, souvent dans des environnements ambiants bruyants ou lorsqu'une alerte immédiate est nécessaire. Elles sont couramment utilisées dans les systèmes d'alarme et de sécurité, notamment dans les environnements industriels ou maritimes. Les trompes pneumatiques IP66 sont idéales pour des installations extérieures, telles que celles sur des navires, dans des usines…
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


