Moflash Signalling - Trompe acoustique TDE 450 ? 307Hz - 116-132dB - Acier inox - IP66 - TDE450

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • volume - 132 dB

  • type de signal acoustique - tonalité continue

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • fonctionnement pneumatique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486734200

Réf. Sonepar

07616673420

Réf. Fournisseur

TDE450

Marque

Moflash Signalling

matériau du boîtier/corps:

métal

volume:

132 dB

type de signal acoustique:

tonalité continue

couleur du boîtier/corps:

aluminium

fonctionnement pneumatique:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

Avertisseur sonore - Trompe acoustique TDE - Trompe pneumatique - Puissance sonore 116-132dB - Membrane en inox 316 et corne en laiton avec finition noir mat - IP66 - Diam Ø130 x P 450mm.

Les Atouts de l'article:

Cet avertisseur sonore industriel fait partie de notre série TDE. Cette trompe acoustique pneumatique TDE450 utilise de l'air comprimé pour produire un son extrêmement puissant, ce qui permet d'attirer l'attention même dans des zones très bruyantes ou à grande échelle. Cette trompe est particulièrement appréciée pour sa fiabilité, sa robustesse et sa capacité à fonctionner dans des conditions extrêmes, telles que des températures élevées.- Série : TDE- Type de signal : Avertisseur sonore/trompe pneumatique- Pression de l’air : 1.5-10 bars- Consommation d’air : 1.5-3.5 l/s- Puissance sonore : 116-132dB- Fréquence : 307 Hz- Fonctionnement : Continu- Montage : Convient pour un montage mural ou sur poteau- Matériau du boîtier : Boîtier à membrane en acier inoxydable 316 avec une corne en laiton- Couleur du boîtier : Noir mat- Indice de protection : IP66- Température de fonctionnement :-30 à +90 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA- Signalisation polyvalente : Bateaux de chantier, ferries, signalisation industrielle, signalisation de sécurité et d'alarme, industrie ferroviaire

Les Atouts de la gamme:

La gamme des trompes acoustiques TDE Moflash est une famille de produits acoustiques/sonores essentielle pour la sécurité. Leur utilité réside principalement dans leur capacité à émettre des sons intenses pour attirer l'attention, souvent dans des environnements ambiants bruyants ou lorsqu'une alerte immédiate est nécessaire. Elles sont couramment utilisées dans les systèmes d'alarme et de sécurité, notamment dans les environnements industriels ou maritimes. Les trompes pneumatiques IP66 sont idéales pour des installations extérieures, telles que celles sur des navires, dans des usines…

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling