nouveau

Moflash Signalling - Trompe acoustique TDE 450 EX ? 307Hz - 116-132dB - Acier inox - IP66 - ATEX - TDE450EX

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • volume - 132 dB

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486734217

Réf. Sonepar

07616673421

Réf. Fournisseur

TDE450EX

Marque

Moflash Signalling

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

volume:

132 dB

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP66

Avertisseur sonore - Trompe acoustique TDE EX - Trompe pneumatique - Puissance sonore 116-132dB - Membrane en inox 316 et corne en laiton avec finition noir mat - ATEX - Zones 1,2 & 21,22 - IP66 - Diam Ø130 x P 450mm.

Les Atouts de l'article:

Cet avertisseur sonore industriel fait partie de notre série TDE EX. Cette trompe acoustique pneumatique TDE450EX utilise de l'air comprimé pour produire un son extrêmement puissant, ce qui permet d'attirer l'attention même dans des zones très bruyantes ou à grande échelle. Cette trompe est particulièrement appréciée pour sa fiabilité, sa robustesse et sa capacité à fonctionner dans des conditions extrêmes, telles que des températures élevées ainsi que dans des environnements potentiellement explosifs grace à sa certication ATEX/IECEx. - Série : TDE EX- Type de signal : Avertisseur sonore/trompe pneumatique- Pression de l’air : 1.5-10 bars- Consommation d’air : 1.5-3.5 l/s- Puissance sonore : 116-132dB- Fréquence : 307 Hz- Fonctionnement : Continu- Montage : Convient pour un montage mural ou sur poteau- Matériau du boîtier : Boîtier à membrane en acier inoxydable 316 avec une corne en laiton- Couleur du boîtier : Noir mat- Indice de protection : IP66- Température de fonctionnement :-30 à +70 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA, ATEX, IECEX- Signalisation polyvalente : Bateaux de chantier, ferries, signalisation industrielle, signalisation de sécurité et d'alarme, industrie ferroviaire- Groupe II (En surface) : II 2G Ex h IIB + H2 T6 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C Db- Zones: Gas 1, 2 / Poussières 21, 22

Les Atouts de la gamme:

La gamme des trompes acoustiques TDE EX Moflash est une famille de produits acoustiques/sonores pneumatiques (non électriques) essentielle pour la sécurité. Leur utilité réside principalement dans leur capacité à émettre des sons intenses pour attirer l'attention, souvent dans des environnements ambiants bruyants ou lorsqu'une alerte immédiate est nécessaire. Elles sont couramment utilisées dans les systèmes d'alarme et de sécurité, notamment dans les environnements industriels, ferroviaires et maritimes lorsqu’un son très puissant et basse fréquence est requis pour un avertissement/signal sonore sur de vastes zones. Les trompes pneumatiques ATEX IP66 sont idéales pour des installations extérieures, telles que celles sur des navires, dans des usines… Cette version est certifiée ATEX et IECEx et donc résistante dans des environnements à risques, potentiellement explosifs.

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling