Moflash Signalling - Relais téléphonique A42 - Analogique - IP21 - 59001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - entièrement électronique
type de tension d’alimentation - AC/DC
mode de pose - saillie
courant de commutation max. (cos phi = 0,6) - 5 A
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486710228
Réf. Sonepar
07616671022
Réf. Fournisseur
59001
Marque
Moflash Signalling
fonction:
entièrement électronique
type de tension d’alimentation:
AC/DC
mode de pose:
saillie
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
5 A
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ce relais téléphonique industriel fait partie de la série A42. Conçu pour fonctionner avec des lignes analogiques, ce relais avec déclenchement d'avertisseurs sonores, lumineux et combinés est le produit idéal pour une communication claire et rapide dans un milieu industriel et commercial. Il offre une fonctionnalité clé : le déclenchement automatique d'avertisseurs sonores et lumineux, permettant ainsi d'alerter instantanément les opérateurs, même dans des environnements bruyants ou peu éclairés. Ce système améliore la réactivité et la coordination des équipes, contribuant à éviter toute perte d'appel. De plus, le relais A42 est robuste et facile à installer, ce qui le rend parfaitement adapté aux infrastructures industrielles.- Série : A42- Type de signal : Relais téléphonique pour ligne analogique- Tension d’alimentation : 230V- Détection tension sur ligne: 25 à 90V- Relayage source : 5A max- Résistance d'entrée : 3850 Ohms- Matériau : Plastique gris ABS ignifugé- Montage : Adapté pour un montage mural ou en surface- Indice de protection : IP21- Température de fonctionnement : -15 à +60 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA, Télécom N°92 589 Z
Les Atouts de la gamme:
La série de relais téléphonique A42 Moflash est une famille de produits téléphoniques pour lignes analogiques destinée à des utilisations industrielles et commerciales. Les relais téléphoniques pour lignes analogiques avec déclenchement d'avertisseurs sonores et lumineux sont particulièrement utiles en milieu industriel pour garantir une communication claire et rapide. Lorsqu'un appel est reçu, ces relais activent des signaux visuels et sonores, alertant immédiatement les opérateurs, même dans des environnements bruyants ou peu lumineux. Cela permet de ne jamais manquer un appel important, améliorant ainsi la réactivité et la coordination des équipes. Simples à installer et robustes, ces relais sont essentiels pour assurer une communication continue, tout en renforçant la sécurité et l'efficacité des opérations industrielles.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


