Moflash Signalling - Sirène électronique sécurité intrinsèque YO3IS T4 - 24Vcc 98dB IP66 ATEX - 205308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de tonalités - 32
pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 20, 21, 22
volume - 98 dB
tension nominale - 24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486703695
Réf. Sonepar
07616670369
Réf. Fournisseur
205308
Marque
Moflash Signalling
nombre de tonalités:
32
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
volume:
98 dB
tension nominale:
24 V
couleur du boîtier/corps:
rouge
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
type de courant:
DC
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Cet avertisseur sonore ATEX à Sécurité Intrinsèque IS fait partie de la série YODALEX YO3IS de la marque Clifford and Snell. Cette sirène électronique YO3/ISC/T4 fonctionne sur une tension d’alimentation de 24Vcc et offre une puissance sonore jusqu'à 98 dB en fonction de la tonalité choisie parmis les 32. La sirène YO3IS offre une alarme à 2 niveaux et convient pour les applications de signalisations dans les environnements potentiellement explosifs, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP66. Certifié pour une utilisation dans le groupe II ainsi que les zones de gas 0, 1, 2 et poussières 20, 21, 22, cette sirène électronique répond aux normes de sécurité internationale ATEX et IECEX les plus strictes. Attention, le dispositif doit être installé par du personnel compétent et qualifié pour les installations à sécurité intrinsèque. Chaque produit doit être alimenté via une barrière Zener ou un isolateur galvanique (non fourni) approprié. Le non respect de ces conditions endommagera le PCB du dispositif et annulera la garantie du produit.- Série : YO3IS- Marque : Clifford and Snell - C&S- Type de signal : Avertisseur sonore/Sirène électronique à sécurité intrinsèque- Tension d’alimentation : 24Vcc- Puissance sonore : 98dB- Réglage du contrôle du volume : -15dB- Tonalités : 32- Matériau : Plastique ABS FR UL94 5VB- Couleur : Rouge orangé- Indice de protection : IP66- Température de fonctionnement : -25 à +40 °C- Classe de température : T4- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA, UKEX, ATEX, IECEX, IEC- Groupe II (En surface) : II G D Ex ia IIC T4 Ga / II G D Ex ia IIIC T200 110°C Da- Zones: Gas 0, 1, 2 / Poussières 20, 21, 22
Les Atouts de la gamme:
La série YODALEX d’avertisseurs ATEX à sécurité intrinsèque de la marque Clifford and Snell par Moflash est une famille de produits regroupant des avertisseurs visuels/lumineux LED, sonores/acoustiques et combinés conçus pour garantir la sécurité dans des environnements où des atmosphères explosives peuvent se former. Couvrant le groupe II (en surface), les produits peuvent être utilisés pour les zones 0, 1, 2 (gaz) et 20, 21, 22 (poussières).Ces équipements ATEX SI sont conçus pour fonctionner sans risque dans des milieux industriels sensibles, tels que les raffineries, les usines chimiques, les silos à grains ou encore les plateformes pétrolières. Leur rôle principal est de signaler efficacement des situations d’alerte ou d’urgence, en minimisant tout risque d’inflammation des gaz ou poussières explosifs.La sécurité intrinsèque repose sur un principe fondamental : limiter l’énergie électrique et thermique disponible dans le circuit, afin qu’elle reste toujours inférieure au seuil pouvant provoquer une explosion. Ces dispositifs sont donc conçus pour empêcher toute étincelle ou surchauffe, même en cas de dysfonctionnement.ATTENTION : Ce matériel C&S à sécurité intrinsèque doit être installé impérativement en conjonction avec une barrière Zener ou un isolateur galvanique approuvé par du personnel compétent et qualifié. Le non-respect de ces instructions entraînera des dommages permanents au PCB et annulera la garantie.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


