Moflash Signalling - Sirène électronique sécurité intrinsèque YO4IS T4 - 24Vcc 100dB IP65 ATEX - 205310

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie
Moflash Signalling - Sirène électronique sécurité intrinsèque YO4IS T4 - 24Vcc 100dB IP65 ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de tonalités - 32

  • pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 20, 21, 22

  • volume - 100 dB

  • tension nominale - 24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486703701

Réf. Sonepar

07616670370

Réf. Fournisseur

205310

Marque

Moflash Signalling

nombre de tonalités:

32

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

volume:

100 dB

tension nominale:

24 V

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

type de courant:

DC

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur sonore - Sirène électronique ATEX - Clifford & Snell - YO4IS - Puissance sonore 100 dB - 32 tonalités - 24Vcc - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP65 - Certification II 1GD Ex ia IIC T4

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling