Moflash Signalling - Sirène électronique - YA30 - 24-50Vcc - 32 tonalités - 105dB - IP66 - BT - 204279

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie
Moflash Signalling - Sirène électronique - YA30 - 24-50Vcc - 32 tonalités - 105dB - IP66 - BT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de tonalités - 32

  • couleur du boîtier/corps - rouge

  • volume - 105 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486733449

Réf. Sonepar

07616673344

Réf. Fournisseur

204279

Marque

Moflash Signalling

nombre de tonalités:

32

couleur du boîtier/corps:

rouge

volume:

105 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'électricité:

0.04 A

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur sonore - Sirène électronique - Clifford & Snell - YODALARM 30 - Puissance sonore 105 dB - 32 tonalités - 24-50Vcc - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP66 - H 89 x l 89 x P 85mm.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling