Moflash Signalling - Sirène électronique - YA40 Blanc - 24Vcc - 32 tonalités - 108dB - IP65 - 204344

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de tonalités - 32

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • volume - 108 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486728582

Réf. Sonepar

07616672858

Réf. Fournisseur

204344

Marque

Moflash Signalling

nombre de tonalités:

32

couleur du boîtier/corps:

blanc

volume:

108 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'électricité:

0.04 A

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur sonore - Sirène électronique - Clifford & Snell - YODALARM 40 - Puissance sonore 108 dB - 32 tonalités - 24Vcc - ABS & polycarbonate blanc ignifugé - IP65 - H 91.5 x l 91.5 x P 82.5mm.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling