Moflash Signalling - Sirène électronique - YA40 Rouge - 48Vcc - 32 tonalités - 108dB - IP65 - 204347

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de tonalités - 32
couleur du boîtier/corps - rouge
volume - 108 dB
tension nominale - 48 V
type de courant - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486701103
Réf. Sonepar
07616670110
Réf. Fournisseur
204347
Marque
Moflash Signalling
nombre de tonalités:
32
couleur du boîtier/corps:
rouge
volume:
108 dB
tension nominale:
48 V
type de courant:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
consommation d'électricité:
0.04 A
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


