Moflash Signalling - Sirène électronique - YA50 - 24Vcc - 32 tonalités - 112dB - IP66 - 204881

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de tonalités - 32
couleur du boîtier/corps - rouge
volume - 112 dB
tension nominale - 24 V
type de courant - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486702889
Réf. Sonepar
07616670288
Réf. Fournisseur
204881
Marque
Moflash Signalling
nombre de tonalités:
32
couleur du boîtier/corps:
rouge
volume:
112 dB
tension nominale:
24 V
type de courant:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
consommation d'électricité:
0.04 A
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


