Moflash Signalling - Sirène électronique - YA80 - 115Vca - 32 tonalités - 116dB - IP66 - 204422

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de tonalités - 32

  • couleur du boîtier/corps - rouge

  • volume - 116 dB

  • tension nominale - 115 V

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486701394

Réf. Sonepar

07616670139

Réf. Fournisseur

204422

Marque

Moflash Signalling

nombre de tonalités:

32

couleur du boîtier/corps:

rouge

volume:

116 dB

tension nominale:

115 V

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'électricité:

0.016 A

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur sonore - Sirène électronique - Clifford & Snell - YODALARM 80 - Puissance sonore 116 dB - 32 tonalités - 115Vca - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP66 - H 219 x l 219 x P 153mm.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling