Moflash Signalling - Sirène électronique - YA80 Super - 115Vca - 32 tonalités - 120dB - IP66 - 204420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de tonalités - 32
couleur du boîtier/corps - rouge
volume - 120 dB
tension nominale - 115 V
type de courant - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486701387
Réf. Sonepar
07616670138
Réf. Fournisseur
204420
Marque
Moflash Signalling
nombre de tonalités:
32
couleur du boîtier/corps:
rouge
volume:
120 dB
tension nominale:
115 V
type de courant:
AC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
consommation d'électricité:
0.02 A
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Cet avertisseur sonore industriel fait partie de notre gamme YODALARM 80 Super de la marque Clifford and Snell. Cette sirène électronique puissante fonctionne sur une tension d'alimentation de 115 Vca et offre une puissance sonore jusqu'à 120dB en fonction de la tonalitée choisie parmi les 32. Composée de son boîtier en ABS et polycarbonate rouge ignifugé ainsi qu’un indice de protection IP66, cette sirène électronique YA80/L/RF/SU/WR est parfaitement adaptée pour une utilisation industrielle, commerciale et maritime à l’intérieur comme à l’extérieur. Elle est équipée d'un système d'alarme à 2 niveaux et permet donc une polyvalence dans la signalisation sonore. Le 2ème niveau (tonalité 2) est choisi indépendamment du 1er niveau (tonalité 1) via un commutateur DIL.- Série : YA80 Super- Marque : Clifford & Snell (C&S)- Type de signal : Avertisseur sonore/sirène électronique- Tension d’alimentation : 115Vca- Puissance sonore : Jusqu'à 120dB- Tonalité : 32- Matériau : Plastique ABS FR UL94 5VB- Couleur : Rouge orangé- Indice de protection : IP66- Température de fonctionnement : -35 à +70 °C- Conformité : CE, Ctick mark, BSI, UKCA, MED UK, MED EU, EN54-3
Les Atouts de la gamme:
La série YODALARM de la marque Clifford and Snell par Moflash est une famille de produits acoustiques/sonores regroupant différentes sirènes électroniques. Toutes dotées de 32 tonalités répondant aux différentes normes internationales, ces sirènes sont destinées à des utilisations industrielles, commerciales et maritimes (infrastructures portuaires - certification MED et MER) nécessitant un avertissement sonore plus ou moins puissant selon les différents environnements. Disponibles en plusieurs modèles, tensions d’alimentation et puissances sonores, les sirènes électroniques C&S YA30, YA40, YA50, YA80 et YA80 Super conviennent pour de multiples applications.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


