Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Moflash Signalling - Sirène motorisée AS100 - Sirène Mono 72 - 115Vcc/ca - 120dB - IP65 - AS100-04MF

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • volume - 120 dB

  • tension nominale - 115 V

  • type de courant - AC/DC

  • type de signal acoustique - tonalité continue

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486728506

Réf. Sonepar

07616672850

Réf. Fournisseur

AS100-04MF

Marque

Moflash Signalling

matériau du boîtier/corps:

métal

volume:

120 dB

tension nominale:

115 V

type de courant:

AC/DC

type de signal acoustique:

tonalité continue

couleur du boîtier/corps:

noir

fonctionnement pneumatique:

Non

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'électricité:

1.2 A

Avertisseur sonore à turbine - Sirène motorisée - AS100 - Puissance sonore 120dB - 1 tonalitée - 115Vcc/ca - Boîtier en aluminium moulé et coque du rotor/stator en ABS - Fréquence 1800Hz - IP65 - Diam Ø96 x P 189mm.

Les Atouts de l'article:

Cet avertisseur sonore industriel fait partie de notre série AS100. Son moteur d'une puissance fractionnaire entraîne une turbine interne à haut régime forçant l'air à passer par le couvercle frontal fendu, et créant ainsi un son percutant unique. Cette sirène à moteur a une puissance sonore de 120 dB et fonctionne sur une tension d’alimentation de 110 à 115 Vcc/vca. Robuste et adaptée pour une utilisation dans des conditions environnementales difficiles, la sirène AS100-04MF a été conçue pour une large gamme d’applications de signalisation industrielle pour lesquelles un signal puissant à haut rendement est requis.- Série : AS100 - Type de signal : Avertisseur sonore/sirène motorisée- Tension d’alimentation : 110-115Vcc/ca- Puissance sonore : 120dB- Fonctionnement : 15min ON / 120min OFF- Tonalité : 1 Tonalitée- Matériau du boîtier : Boîtier en aluminium moulé & Rotor, stator et couvercle en ABS.- Couleur du boîtier : Noir et rouge - Indice de protection : IP65- Température de fonctionnement : -30 à +40 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA- Signalisation polyvalente : Chantiers, carrières, mines, industrie...

Les Atouts de la gamme:

La série de sirènes AS motorisées Moflash est une famille de produits acoustiques/sonores regroupant différentes sirènes à turbine/moteur conçues pour des utilisations industrielles et commerciales nécessitant un avertissement sonore puissant dans différents environnements. Disponibles en plusieurs modèles, couleurs, tensions d’alimentation et puissances sonores, les sirènes moteur Moflash AS100, AS200, AS300 et AS400 conviennent pour de multiples applications sécuritaires comme les chantiers, carrières, mines, campings.

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling