Moflash Signalling - Sirène motorisée AS200 - Sirène Duplo - 230Vcc/ca - 127dB - IP65 - AS200-05MF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
volume - 127 dB
tension nominale - 230 V
type de courant - AC/DC
type de signal acoustique - tonalité continue
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486728520
Réf. Sonepar
07616672852
Réf. Fournisseur
AS200-05MF
Marque
Moflash Signalling
matériau du boîtier/corps:
métal
volume:
127 dB
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC/DC
type de signal acoustique:
tonalité continue
couleur du boîtier/corps:
noir
fonctionnement pneumatique:
Non
indice de protection (IP):
IP65
consommation d'électricité:
0.6 A
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


