Moflash Signalling - Sirène motorisée AS300 - Sirène Super M - 230Vcc/ca - 127dB - IP21 - AS300-05MF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 127 dB
tension nominale - 230 V
type de courant - AC/DC
type de signal acoustique - tonalité continue
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486728445
Réf. Sonepar
07616672844
Réf. Fournisseur
AS300-05MF
Marque
Moflash Signalling
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
127 dB
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC/DC
type de signal acoustique:
tonalité continue
couleur du boîtier/corps:
jaune
fonctionnement pneumatique:
Non
indice de protection (IP):
IP21
consommation d'électricité:
2 A
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


