Moflash Signalling - Sirène rouge 105dB sécurité intrinsèque 24Vcc par barrière de SI IP66 ATEX - IS-S-02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - DC
type de signal acoustique - programmable
volume - 105 dB
mode de pose - montage en saillie
type de générateur de signal acoustique - sirène
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486728872
Réf. Sonepar
07616672887
Réf. Fournisseur
IS-S-02
Marque
Moflash Signalling
type de courant:
DC
type de signal acoustique:
programmable
volume:
105 dB
mode de pose:
montage en saillie
type de générateur de signal acoustique:
sirène
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
adapté à un montage au plafond:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


