Moflash Signalling - Support fixation triple LED-TL - Equerre & presse-étoupe pour Module LED-TL - 50126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486709277
Réf. Sonepar
07616670927
Réf. Fournisseur
50126
Marque
Moflash Signalling
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le support de fixation triple pour feu de circulation industriel LED-TL est un accessoire qui peut être acheté afin de compléter l'installation d'un feu de circulation modulaire. Le support de fixation permettra une meilleure mobilité du feu afin d'obtenir une visibilité optimale. Ce support est concu pour une fixation murale et fourni avec 1 presse étoupe.- Type de produit : Support de fixation pour feu de circulation LED-TL- Compatibilié : Série LED-TL Modulaire (pour 3 feux)- Matériau : Métal- Couleur matériau : Noir
Les Atouts de la gamme:
La série LED-TL Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant les feux de circulation modulaires et assemblés conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Ces feux de signalisation utilisent la technologie LED comme source d’éclairage, en intégrant 36 LED SMT. Ces dispositifs sont disponibles en plusieurs couleurs, tensions d’alimentation et intensités lumineuses. Deux possibilités s’offrent à vous : le choix d’un feu modulaire sans fixation ou alors des feux précâblés et déjà assemblés (double ou triple) pour un montage simple et rapide. Idéal pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, ces feux sont conçus pour optimiser la sécurité et la gestion des flux dans divers environnements, comme les passages à niveau, les sites logistiques, les quais de chargement, les parkings souterrains, les zones de déchargement…
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


