Moflash Signalling - Trompe acoustique TDE 198 EX ? 660Hz - 116-138dB - Acier inox - IP66 - ATEX - TDE198EX

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • volume - 132 dB

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486734170

Réf. Sonepar

07616673417

Réf. Fournisseur

TDE198EX

Marque

Moflash Signalling

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

volume:

132 dB

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Avertisseur sonore - Trompe acoustique TDE EX - Trompe pneumatique - Puissance sonore 116-138dB - Membrane en inox 316 et corne en laiton avec finition noir mat - ATEX - Zones 1,2 & 21,22 - IP66 - Diam Ø130 x P 198mm.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling