🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Moflash Signalling - Verrine/lentille - Bleu - Pour gyrophare & feu série 200, 400 & 500 - 50066

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de la lentille - bleu

  • type de construction - haut

  • diamètre - 125 mm

  • largeur - 125 mm

  • hauteur - 156 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486709079

Réf. Sonepar

07616670907

Réf. Fournisseur

50066

Marque

Moflash Signalling

couleur de la lentille:

bleu

type de construction:

haut

diamètre:

125 mm

largeur:

125 mm

hauteur:

156 mm

Accessoire - Avertisseur lumineux - Lentille/verrine - Bleu - Convient aux séries de balises/feux/gyrophares séries 200, 400, 500 (X201/200, X401/400, X500, LED201/200, LED401/400, LED-R401/400) - Pièce détachée.

Les Atouts de l'article:

La verrine/lentille bleu pour avertisseurs lumineux et combinés industriels est une pièce de rechange qui peut être achetée afin de remplacer une lentille existante qui a besoin d'être changée.- Type de produit : Verrine/lentille pour avertisseurs lumineux/combinés LED- Compatibilié : Série X201/200, X401/400, LED201/200, LED401/400, LED-R401/400, X500- Couleur de la lentille : Bleu- Matériau : Lentille en polycarbonate

Les Atouts de la gamme:

La série 401-400 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant les feux LED401-400 et X401-400 conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Disponibles en LED (LED401/LED400) ou xénon (X401/X400), en plusieurs couleurs, tensions d’alimentation et puissances lumineuses, les balises 201-200 sont adaptées aux utilisations en intérieur comme en extérieur. La version LED intègre 144 LED et garantit 3 modes de fonctionnement (flash, statique ou rotatif). La version xénon garantit uniquement une fonction clignotante. Ils sont idéals pour les applications de sécurité et de process, l'industrie automobile, les installations logistiques, la signalisation lumineuse des portails, etc. Pour les mêmes produits, mais avec une base en 2 points, veuillez consulter la série 201-200.

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling