Non retournable

Moflash Signalling - Verrine/lentille - Orange - Pour balise/feu série 100 - pièce détachée - 50045-SK

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de la lentille - orange

  • type de construction - haut

  • diamètre - 72 mm

  • largeur - 72 mm

  • hauteur - 72 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486733456

Réf. Sonepar

07616673345

Réf. Fournisseur

50045-SK

Marque

Moflash Signalling

couleur de la lentille:

orange

type de construction:

haut

diamètre:

72 mm

largeur:

72 mm

hauteur:

72 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Accessoire - Avertisseur lumineux & combiné - Lentille/verrine - Orange - Convient aux séries de balises/feux séries 100 (LED100, LEDS100, LEDA100, LEDD100) - Pièce détachée.

Les Atouts de l'article:

La verrine/lentille orange pour avertisseurs lumineux et combinés industriels est une pièce de rechange qui peut être achetée afin de remplacer une lentille existante qui a besoin d'être changée.- Type de produit : Verrine/lentille pour avertisseurs lumineux/combinés LED- Compatibilié : Série LEDD100, LEDS100, LED100, LEDA100- Couleur de la lentille : Orange- Matériau : Lentille en polycarbonate

Les Atouts de la gamme:

La série 100 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux et combinés regroupant les feux LED100, LEDD100, LEDA100 (combiné) et LEDS100 conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Ces feux/balises/combinés utilisent la technologie LED comme source d’éclairage, en intégrant 8 LED SMT. Ces dispositifs sont disponibles en plusieurs modèles, couleurs, tensions d’alimentation et intensités lumineuses ainsi qu’une fonction sonore pour le LEDA100 permettant un signal combiné tout-en-un afin d’assurer la sécurité et la protection. Leur flexibilité, leur adaptabilité et leur polyvalence garantissent une communication visuelle efficace dans tous les contextes.

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling