Moflash Signalling - Verrine/lentille - Orange - Pour balise/feu série 125 - pièce détachée - 50019-SK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de la lentille - orange
type de construction - haut
diamètre - 72 mm
largeur - 72 mm
hauteur - 102 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486733487
Réf. Sonepar
07616673348
Réf. Fournisseur
50019-SK
Marque
Moflash Signalling
couleur de la lentille:
orange
type de construction:
haut
diamètre:
72 mm
largeur:
72 mm
hauteur:
102 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Accessoire - Avertisseur lumineux & combiné - Lentille/verrine - Orange - Convient aux séries de balises/feux séries 125 (LEDD125, LEDA125, XA125) - Pièce détachée.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


