Moflash Signalling - Verrine/lentille - Orange - Pour gyrophare & feu série 200, 400 & 500 - 50064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de la lentille - orange
type de construction - haut
diamètre - 125 mm
largeur - 125 mm
hauteur - 156 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486709055
Réf. Sonepar
07616670905
Réf. Fournisseur
50064
Marque
Moflash Signalling
couleur de la lentille:
orange
type de construction:
haut
diamètre:
125 mm
largeur:
125 mm
hauteur:
156 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Accessoire - Avertisseur lumineux - Lentille/verrine - Orange - Convient aux séries de balises/feux/gyrophares séries 200, 400, 500 (X201/200, X401/400, X500, LED201/200, LED401/400, LED-R401/400) - Pièce détachée.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


