Moflash Signalling - Verrine/lentille - Rouge - Pour balise/feu série 100 - pièce détachée - 50046-SK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de la lentille - rouge
type de construction - haut
diamètre - 72 mm
largeur - 72 mm
hauteur - 72 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486733463
Réf. Sonepar
07616673346
Réf. Fournisseur
50046-SK
Marque
Moflash Signalling
couleur de la lentille:
rouge
type de construction:
haut
diamètre:
72 mm
largeur:
72 mm
hauteur:
72 mm
Les Atouts de l'article:
La verrine/lentille rouge pour avertisseurs lumineux et combinés industriels est une pièce de rechange qui peut être achetée afin de remplacer une lentille existante qui a besoin d'être changée.- Type de produit : Verrine/lentille pour avertisseurs lumineux/combinés LED- Compatibilié : Série LEDD100, LEDS100, LED100, LEDA100- Couleur de la lentille : Rouge- Matériau : Lentille en polycarbonate
Les Atouts de la gamme:
La série 100 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux et combinés regroupant les feux LED100, LEDD100, LEDA100 (combiné) et LEDS100 conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Ces feux/balises/combinés utilisent la technologie LED comme source d’éclairage, en intégrant 8 LED SMT. Ces dispositifs sont disponibles en plusieurs modèles, couleurs, tensions d’alimentation et intensités lumineuses ainsi qu’une fonction sonore pour le LEDA100 permettant un signal combiné tout-en-un afin d’assurer la sécurité et la protection. Leur flexibilité, leur adaptabilité et leur polyvalence garantissent une communication visuelle efficace dans tous les contextes.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


