Moflash Signalling - Verrine/lentille - Rouge - Pour balise/feu série 125 - pièce détachée - 50018-SK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de la lentille - rouge
type de construction - haut
diamètre - 72 mm
largeur - 72 mm
hauteur - 102 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486733494
Réf. Sonepar
07616673349
Réf. Fournisseur
50018-SK
Marque
Moflash Signalling
couleur de la lentille:
rouge
type de construction:
haut
diamètre:
72 mm
largeur:
72 mm
hauteur:
102 mm
Les Atouts de l'article:
La verrine/lentille rouge pour avertisseurs lumineux et combinés industriels est une pièce de rechange qui peut être achetée afin de remplacer une lentille existante qui a besoin d'être changée.- Type de produit : Verrine/lentille pour avertisseurs lumineux/combinés LED- Compatibilié : Série LEDD125, LEDA125- Couleur de la lentille : Rouge- Matériau : Lentille en polycarbonate
Les Atouts de la gamme:
La série 125 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux et combinés regroupant les feux LEDD125 et LEDA125 (combiné) conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Disponibles en LED (LEDD125 et LEDA125), en plusieurs couleurs, tensions d’alimentation et puissances lumineuses, les balises 125 permettent un avertissement lumineux et/ou sonore plus puissant en fonction des exigences spécifiques de chaque application. Que ce soit pour signaler des dangers, guider le personnel ou délimiter des zones de travail, ils sont idéals pour les applications de sécurité et de processus. Aussi disponible en version tricolore, la balise LEDA125 Tricolore permet une signalisation visuelle et sonore de 3 couleurs en un seul produit, permettant une alternative aux traditionnelles colonnes lumineuses.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


