🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Moflash Signalling - Verrine/lentille - Transparente - Pour balise/feu série 700 - pièce détachée - 50150

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de la lentille - incolore

  • forme de la lentille - carré

  • type de construction - haut

  • largeur - 130 mm

  • hauteur - 130 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486734897

Réf. Sonepar

07616673489

Réf. Fournisseur

50150

Marque

Moflash Signalling

couleur de la lentille:

incolore

forme de la lentille:

carré

type de construction:

haut

largeur:

130 mm

hauteur:

130 mm

Accessoire - Avertisseur lumineux - Lentille/verrine - Transparente - Convient aux séries de balises/feux séries 700 (LED701/700, X700) - Pièce détachée.

Les Atouts de l'article:

La verrine/lentille transparente pour avertisseurs lumineux et combinés industriels est une pièce de rechange qui peut être achetée afin de remplacer une lentille existante qui a besoin d'être changée.- Type de produit : Verrine/lentille pour avertisseurs lumineux LED/Xénon- Compatibilié : Série LED701/700, X700- Couleur de la lentille : Transparente- Matériau : Lentille en polycarbonate

Les Atouts de la gamme:

La série 701-700 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant les feux LED701-700 et X700 conçus pour des utilisations industrielles, commerciales ou maritimes (industrie navale et infrastructures portuaires). Disponibles en LED (LED701/LED700) ou xénon (X700), en plusieurs couleurs, tensions d’alimentation et puissances lumineuses, les balises 701-700 sont adaptées aux utilisations en intérieur comme en extérieur et peuvent être assemblées pour signaler plusieurs états d’alerte.

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling