Moflash Signalling - Verrine/lentille - Verte - Pour balise/feu série 100 - pièce détachée - 50048-SK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de la lentille - vert
type de construction - haut
diamètre - 72 mm
largeur - 72 mm
hauteur - 72 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486733470
Réf. Sonepar
07616673347
Réf. Fournisseur
50048-SK
Marque
Moflash Signalling
couleur de la lentille:
vert
type de construction:
haut
diamètre:
72 mm
largeur:
72 mm
hauteur:
72 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Accessoire - Avertisseur lumineux & combiné - Lentille/verrine - Verte - Convient aux séries de balises/feux séries 100 (LED100, LEDS100, LEDA100, LEDD100) - Pièce détachée.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


