Non retournable

Moflash Signalling - Verrine/lentille - Verte - Pour balise/feu série 125 - pièce détachée - 50021-SK

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de la lentille - vert

  • type de construction - haut

  • diamètre - 72 mm

  • largeur - 72 mm

  • hauteur - 102 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486733517

Réf. Sonepar

07616673351

Réf. Fournisseur

50021-SK

Marque

Moflash Signalling

couleur de la lentille:

vert

type de construction:

haut

diamètre:

72 mm

largeur:

72 mm

hauteur:

102 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Accessoire - Avertisseur lumineux & combiné - Lentille/verrine - Verte - Convient aux séries de balises/feux séries 125 (LEDD125, LEDA125, XA125) - Pièce détachée.

Les Atouts de l'article:

La verrine/lentille verte pour avertisseurs lumineux et combinés industriels est une pièce de rechange qui peut être achetée afin de remplacer une lentille existante qui a besoin d'être changée.- Type de produit : Verrine/lentille pour avertisseurs lumineux/combinés LED- Compatibilié : Série LEDD125, LEDA125- Couleur de la lentille : Verte- Matériau : Lentille en polycarbonate

Les Atouts de la gamme:

La série 125 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux et combinés regroupant les feux LEDD125 et LEDA125 (combiné) conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Disponibles en LED (LEDD125 et LEDA125), en plusieurs couleurs, tensions d’alimentation et puissances lumineuses, les balises 125 permettent un avertissement lumineux et/ou sonore plus puissant en fonction des exigences spécifiques de chaque application. Que ce soit pour signaler des dangers, guider le personnel ou délimiter des zones de travail, ils sont idéals pour les applications de sécurité et de processus. Aussi disponible en version tricolore, la balise LEDA125 Tricolore permet une signalisation visuelle et sonore de 3 couleurs en un seul produit, permettant une alternative aux traditionnelles colonnes lumineuses.

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling