Moflash Signalling - Verrine/lentille - Verte - Pour balise/feu série 700 - pièce détachée - 50149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de la lentille - vert
forme de la lentille - carré
type de construction - haut
largeur - 130 mm
hauteur - 156 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486734880
Réf. Sonepar
07616673488
Réf. Fournisseur
50149
Marque
Moflash Signalling
couleur de la lentille:
vert
forme de la lentille:
carré
type de construction:
haut
largeur:
130 mm
hauteur:
156 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


