Moflash Signalling - Verrine/lentille - Verte - Pour balise/feu série FL40 et YL - pièce détachée - 219991

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de la lentille - vert
forme de la lentille - carré
largeur - 91.5 mm
hauteur - 91.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486703817
Réf. Sonepar
07616670381
Réf. Fournisseur
219991
Marque
Moflash Signalling
couleur de la lentille:
vert
forme de la lentille:
carré
largeur:
91.5 mm
hauteur:
91.5 mm
Les Atouts de l'article:
La verrine/lentille verte pour avertisseurs lumineux et combinés industriels de la marque Clifford & Snell est une pièce de rechange qui peut être achetée afin de remplacer une lentille existante qui a besoin d'être changée.- Type de produit : Verrine/lentille pour avertisseurs lumineux/combinés LED et xénon- Compatibilié : Série FL40, YODALIGHT (YL40, YL50, YL50 Hi-Vis, YL80, YL80 Su, YL80 Hi-Vis, YL80 Su Hi-Vis)- Couleur de la lentille : Verte- Matériau : Lentille en polycarbonate
Les Atouts de la gamme:
La série YODAC de la marque Clifford and Snell par Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant différents types d’avertisseurs lumineux utilisant le xénon ou le LED comme source lumineuse. Disponibles en plusieurs modèles, tensions d’alimentation, source et puissance lumineuse, les avertisseurs C&S FL40 (xénon) SD40 et FD40 (LED) permettent d’alerter, de prévenir ou d'attirer l'attention sur un événement pour de multiples applications industrielles et commerciales. Le FL40 est l'avertisseur lumineux fourni complet, seulement disponible en xénon. Les FD40 et SD40, quant à eux, sont des avertisseurs lumineux LED où le client doit choisir la couleur de lentille désirée ainsi que le boitier arrière (voir fiche technique pour plus de détails).
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


