Molex - 10B SE F ins ScrwAg 10P 16A 500V - 936010231

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - 10B SE F ins ScrwAg 10P 16A 500V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 10

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000062

Réf. Fournisseur

936010231

Marque

Molex

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

10

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

argent

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

10B SE F ins ScrwAg 10P 16A 500V

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex