Non retournable

Molex - 3A SA M ins ScrwAg 4P 10A 250/400V Gy - 936010133

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - 3A SA M ins ScrwAg 4P 10A 250/400V Gy

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000015

Réf. Fournisseur

936010133

Marque

Molex

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

230 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

argent

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

pays de fabrication:

CHINE

GWconnect Screw Terminal Insert, Male, 4-Pole, 10A, without Wire Protection, Silver (Ag) Plated Contacts, Size 3A «21x21»

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex