Non retournable

Molex - 3A SQ7/0 F ins Crp 7P 10A 400V - 936010443

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - 3A SQ7/0 F ins Crp 7P 10A 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000704

Réf. Fournisseur

936010443

Marque

Molex

GWconnect Crimp Terminal Insert, Female, 7-Pole, 10A, Size 3A «21x21»

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex