Non retournable

Molex - 3A STD Bulk.Hous. 1Lev S/E Grey - 936010620

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - 3A  STD Bulk.Hous. 1Lev S/E  Grey

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 21 mm

  • hauteur - 21 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000711

Réf. Fournisseur

936010620

Marque

Molex

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

21 mm

hauteur:

21 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

avec garniture d’étanchéité:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP66

GWconnect STD - Standard, Single Lever Bulkhead Mount Housing, Polyamide, with 1 Lever, Right Angle, with Gasket, Size 3A«21x21», Grey White

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex