Non retournable

Molex - 3A STD Met. Hood 2Pgs S/E M20 - 936010687

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - 3A  STD Met. Hood 2Pgs S/E M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • largeur - 21 mm

  • hauteur - 21 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • classe de protection (IP), monté - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000717

Réf. Fournisseur

936010687

Marque

Molex

matériau du boîtier/corps:

aluminium

largeur:

21 mm

hauteur:

21 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection (IP), monté:

IP66

GWconnect STD - Standard, Single Lever Hood, Die-cast Aluminum, with 2 Pegs, Side Entry, Size 3A «21x21», M20 Thread, Grey

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex