Non retournable

Molex - 3A STD Met. R.A. Bulk.Hous. 1Lev - 936010622

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - 3A  STD Met. R.A. Bulk.Hous. 1Lev

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 21 mm

  • hauteur - 21 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000713

Réf. Fournisseur

936010622

Marque

Molex

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

21 mm

hauteur:

21 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

avec garniture d’étanchéité:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP66

GWconnect STD - Standard, Single Lever Bulkhead Mount Housing, Die-cast Aluminum, with 1 Lever, Right Angle, with Gasket, Size 3A «21x21», Grey

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex