Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Molex - 3A STD Nyl Hood 1Lev T/E M20 Gy - 936010690

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - 3A  STD Nyl Hood 1Lev T/E M20 Gy

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 21 mm

  • hauteur - 21 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000718

Réf. Fournisseur

936010690

Marque

Molex

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

21 mm

hauteur:

21 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP66

GWconnect STD - Standard, Single Lever Coupler, Polyamide, with 1 Lever, Top Entry, Size 3A «21x21», M20 Thread, Grey White

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex