Molex - 6B STD Hood 2Pgs LC S/E M25 - 936010914

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - 6B  STD Hood 2Pgs LC S/E M25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • largeur - 44 mm

  • hauteur - 27 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • classe de protection (IP), monté - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000034

Réf. Fournisseur

936010914

Marque

Molex

matériau du boîtier/corps:

aluminium

largeur:

44 mm

hauteur:

27 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection (IP), monté:

IP66

pays de fabrication:

CHINE

GWconnect STD - Standard, Single Lever Hood, Die-cast Aluminum, with 2 Pegs, Side Entry, Size 6B «44x27», Extended M25 Thread, Grey

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex