Non retournable

Molex - aluminium box size S7 silver grey - 936040042

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - aluminium box size S7 silver grey

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 313 mm

  • largeur - 407 mm

  • profondeur - 157 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000800

Réf. Fournisseur

936040042

Marque

Molex

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

313 mm

largeur:

407 mm

profondeur:

157 mm

couleur:

gris

matériau:

aluminium

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

GWconnect Enclosure, Die-cast Aluminum, S-8000 Series, with External Mounting Flanges, 407 x 313 x 157mm Outside Dimensions, Grey RAL 9006

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex