Molex - CÂBLE DE CAPTEUR - 1552200013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
longueur du câble - 600 m
matériau de la gaine de câble - autre
couleur de la gaine de câble - noir
matériau du revêtement de contact - autre
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
889056456876
Réf. Sonepar
08205456876
Réf. Fournisseur
1552200013
Marque
Molex
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
longueur du câble:
600 m
matériau de la gaine de câble:
autre
couleur de la gaine de câble:
noir
matériau du revêtement de contact:
autre
tension assignée (Ue):
600 V
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


