Molex - CÂBLE DE CAPTEUR - 1552200034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
nombre de conducteurs - 8
couleur de gaine - noir
taille AWG - 24
isolation des fils - PTFE
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
889056457286
Réf. Sonepar
08205457286
Réf. Fournisseur
1552200034
Marque
Molex
section nominale du conducteur:
0.25 mm²
nombre de conducteurs:
8
couleur de gaine:
noir
taille AWG:
24
isolation des fils:
PTFE
gaine de protection:
sans
géométrie du câble:
rond
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
diamètre externe approx.:
6.4 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


