Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Molex - CABLE M12-X/M12-D 55m - 1201088944

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - CABLE M12-X/M12-D 55m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000854

Réf. Fournisseur

1201088944

Marque

Molex

Micro-Change (M12) to Standard RJ-45 Double-Ended Cordset, 4 Poles, D-Coded, Male (Straight) to Male RJ-45 (Straight), 22 AWG, Green Shielded TPU Cat5e Cable, 4.0m (13.12') Length

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex