Non retournable

Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1210360208

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - à angle droit

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

  • longueur du câble - 0.6 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

883906334826

Réf. Sonepar

08205334826

Réf. Fournisseur

1210360208

Marque

Molex

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

à angle droit

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

0.6 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

or

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

24 V

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

POLOGNE

Cordon - Micro-Change (M12) vers Connecteur d?électrovanne DINmPm forme A - 18 mm, 5 pôles, mâle (90°), longueur 0,60 m (1,97'), 24 V

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex