Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1200868639

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)
longueur du câble - 1 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
889056003445
Réf. Sonepar
08205003445
Réf. Fournisseur
1200868639
Marque
Molex
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
1 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
couleur de la gaine de câble:
noir
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
or
courant assigné In:
3 A
tension assignée (Ue):
30 V
indice de protection (IP):
IP67

Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


