Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1300480126

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

78678803804

Réf. Sonepar

08205003804

Réf. Fournisseur

1300480126

Marque

Molex

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

type de câble:

multiconducteur

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...75 °C

courant assigné In:

1.5 A

tension assignée (Ue):

300 V

indice de protection (IP):

IP67

Cordon - à double extrémité Ethernet Micro-Change (M12), 4 pôles, mâle (droit) vers mâle (droit), 26 AWG, câble PVC, longueur 5,0 m (16,40')

Molex

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex