Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1200668888

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - à angle droit
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
longueur du câble - 10 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
889056004381
Réf. Sonepar
08205004381
Réf. Fournisseur
1200668888
Marque
Molex
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
à angle droit
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
10 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
couleur de la gaine de câble:
noir
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
or
courant assigné In:
2 A
tension assignée (Ue):
30 V
indice de protection (IP):
IP67

Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


